Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
1/4” piper Sortiment, 16 deler
Praktisk metallskrin for verksted og mobil bruk, robust design med støvbeskyttet skralle, ZEBRA®-verktøy av profesjonell kvalitet
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Praktisk sortiment med 16 deler i metallskrin
- Dette sortimentet består av et kompakt sett med basisutstyr som er ideelt for verkstedbruk og mobil bruk
- Det robuste metallskrinet med håndtak og klipslås har en tilnærmet evigvarende hardskuminnsats med klemeffekt
- Verdifulle verktøy forblir trygt på plass under transport
- Manglende verktøy kan oppdages på et øyeblikk
Passende piper for de vanligste skruforbindelsene
- 1/4-tommersortimentet inneholder 12 piper med bredder fra 4 til 14 mm på tvers av flatene
For kraftig og effektiv skruing
- Ved hjelp av de stive forlengerne overføres kraften direkte, og vinkelbevegelser på opptil 8° er mulig
Støvbeskyttet, vendbar skralle for arbeid under vanskelige forhold - belønnet med Red Dot Design Award
- Den slanke skrallebremsen har et forskjøvet hode som gir mer klaring
- Mekanismen med 72 tenner har to typer beskyttelse mot forurensning (beskyttelsesgrad IP 5X) og er vedlikeholdsfri takket være permanent smøring
- Firkanttilkoblingen er spesielt robust og sterkt
- Den vendbare skrallen har et ergonomisk, robust plasthåndtak for komfortabelt og sikkert arbeid
- Den lille 5° trekkvinkelen gjør det mulig å stramme eller løsne skruene raskt og enkelt
- Den ergonomisk optimaliserte reverseringsspaken gjør det enkelt å skifte mellom rotasjon med og mot urviseren. Det er også mulig å trykke på skrallehodet under tilstrammingen uten å skifte retning ved et uhell
- Ekstra bekvem enhåndsbetjening blir mulig
Spesielt høy kvalitet for lang levetid
- Overflatene er forkrommet og polert
- Overflaten gir varig motstand mot rust og sikrer en levetid langt over gjennomsnittet
- Lang levetid reduserer kostnadene for byttedeler og lager
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.