Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
1/4” piper Sortiment, 20 deler

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

1/4” piper Sortiment, 20 deler

Pipesett for TX skruer, praktisk metallskrin for verksted og mobilt bruk, robust design, ZEBRA®-verktøy i profesjonell kvalitet

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave

Priser vises for kunden etter pålogging

Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Versjoner

Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Ring kundeservice: 464 01 500

Priser vises for kunden etter pålogging

Omfattende sett med 20 deler i metallskrin


  • Dette settet omfatter basisutstyr som er ideelt for verkstedsbruk og mobilt bruk

  • Den robuste metallboksen med håndtak og klipslås har en tilnærmet evigvarende hardskuminnsats med klemeffekt

  • Verdifulle verktøy holdes trygt på plass under transport

  • Manglende verktøy kan oppdages på et øyeblikk


Perfekt for mange praktiske bruksområder


  • 7 korte piper for utvendige TX skruer fra E4 til E10

  • 9 korte bitspiper for TX skruer fra TX8 til TX40

  • Med skrutrekker, kardangledd og forlenger



For effektiv skruing


  • Den vendbare skrallen har et ergonomisk, robust plasthåndtak for komfortabelt og sikkert arbeid

  • Kan reverseres med én hånd ved hjelp av omskifterhjul

  • Den lille 5° trekkvinkelen gjør det mulig å stramme eller løsne skruene raskt og enkelt


Spesielt høy kvalitet for lang levetid


  • Overflatene er forkrommet og polert

  • Overflaten gir varig motstand mot rust og sikrer en levetid langt over gjennomsnittet

  • Lang levetid reduserer kostnadene