Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
1/4” piper Sortiment, 34 deler
1/4” piper Sortiment, 34 deler - 1
1/4” piper Sortiment, 34 deler - 2
1/4” piper Sortiment, 34 deler - 3

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

1/4” piper Sortiment, 34 deler

Praktisk metallskrin for verksted og mobil bruk, robust design med støvbeskyttet skralle, ZEBRA®-verktøy av profesjonell kvalitet
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
Omfattende sortiment med 34 deler i robust metallskrin


  • Dette sortimentet omfatter sofistikert og omfattende basisutstyr for verkstedbruk og mobil bruk

  • Det robuste metallskrinet med håndtak og klipslås har en tilnærmet evigvarende hardskuminnsats med klemeffekt

  • Verdifulle verktøy forblir trygt på plass under transport

  • Manglende verktøy kan oppdages på et øyeblikk


Matchende piper og bits for nesten enhver skrue


  • 1/4-tommersortimentet inneholder 12x piper med bredder fra 4 til 14 mm og 1x adapter med hurtigchuck for 15 bits

  • De korte bitsene passer til de fleste skruetyper: PH, slisset, innvendig sekskant (unbrako) og TX

  • Dette betyr at nesten alle skruforbindelser er mulig


For kraftig og effektiv skruing


  • Ved hjelp av de stive forlengerne overføres kraften direkte, og vinkelbevegelser på opptil 8° er mulig

  • Det fleksible forlengelses- og inntikkshåndtaket samt de vinklede forlengerne for begge disse sikrer effektivt og komfortabelt arbeid

  • Kardangleddet bremses og holder vinkelen i den angitte posisjonen


Støvbeskyttet, vendbar skralle for arbeid under vanskelige forhold - belønnet med Red Dot Design Award


  • Den slanke skrallebremsen har et forskjøvet hode som gir mer klaring

  • Mekanismen med 72 tenner har to typer beskyttelse mot forurensning (beskyttelsesgrad IP 5X) og er vedlikeholdsfri takket være permanent smøring

  • Firkanttilkoblingen er spesielt robust og sterkt

  • Den vendbare skrallen har et ergonomisk, robust plasthåndtak for komfortabelt og sikkert arbeid

  • Den lille 5° trekkvinkelen gjør det mulig å stramme eller løsne skruene raskt og enkelt

  • Den ergonomisk optimaliserte reverseringsspaken gjør det enkelt å skifte mellom rotasjon med og mot urviseren. Det er også mulig å trykke på skrallehodet under tilstrammingen uten å skifte retning ved et uhell

  • Ekstra bekvem enhåndsbetjening blir mulig


Spesielt høy kvalitet for lang levetid


  • Overflatene er forkrommet og polert

  • Overflaten gir varig motstand mot rust og sikrer en levetid langt over gjennomsnittet

  • Lang levetid reduserer kostnadene for byttedeler og lager