Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
1/4” piper Sortiment, 42 deler

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

1/4” piper Sortiment, 42 deler

Piper og bits , praktisk metallskrin for verksted og mobil bruk, robust design, ZEBRA®-verktøy i profesjonell kvalitet
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
Omfattende sortiment med 42 deler i metallskrin


  • Dette sortimentet omfatter basisutstyr som er ideelt for verkstedsbruk og mobil bruk

  • Det robuste metallskrinet med håndtak og klipslås har en tilnærmet evigvarende hardskuminnsats med klemeffekt

  • Verdifulle verktøy forblir trygt på plass under transport

  • Manglende verktøy kan oppdages på et øyeblikk


Perfekt for mange praktiske bruksområder


  • 12 korte piper med bredder over flater fra 4 til 14 mm

  • 9 lange pipeinnsatser med bredder over flater fra 6 til 14 mm

  • 15 bits for de fleste skruetyper: PH, slisset, innvendig sekskant (unbrako) og TX

  • Med innstikkbart håndtak, kardangledd og adapter med hurtigchuck

  • Dette betyr at nesten alle skruforbindelser er mulig


For kraftig og effektiv skruing


  • Ved hjelp av de stive forlengerne (finnes i to versjoner) overføres kraften direkte, og vinkelbevegelser på opptil 8° er mulig

  • De vendbare skrallene har et ergonomisk, robust plasthåndtak for komfortabelt og sikkert arbeid

  • Kan reverseres med én hånd ved hjelp av omskifterhjul

  • Den lille 5° trekkvinkelen gjør det mulig å stramme eller løsne skruene raskt og enkelt


Spesielt høy kvalitet for lang levetid


  • Overflatene er forkrommet og polert

  • Overflaten gir varig motstand mot rust og sikrer en levetid langt over gjennomsnittet

  • Lang levetid reduserer kostnadene for byttedeler og lager