Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
1/4” piper Sortiment, 42 deler
Piper og bits , praktisk metallskrin for verksted og mobil bruk, robust design, ZEBRA®-verktøy i profesjonell kvalitet
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Omfattende sortiment med 42 deler i metallskrin
- Dette sortimentet omfatter basisutstyr som er ideelt for verkstedsbruk og mobil bruk
- Det robuste metallskrinet med håndtak og klipslås har en tilnærmet evigvarende hardskuminnsats med klemeffekt
- Verdifulle verktøy forblir trygt på plass under transport
- Manglende verktøy kan oppdages på et øyeblikk
Perfekt for mange praktiske bruksområder
- 12 korte piper med bredder over flater fra 4 til 14 mm
- 9 lange pipeinnsatser med bredder over flater fra 6 til 14 mm
- 15 bits for de fleste skruetyper: PH, slisset, innvendig sekskant (unbrako) og TX
- Med innstikkbart håndtak, kardangledd og adapter med hurtigchuck
- Dette betyr at nesten alle skruforbindelser er mulig
For kraftig og effektiv skruing
- Ved hjelp av de stive forlengerne (finnes i to versjoner) overføres kraften direkte, og vinkelbevegelser på opptil 8° er mulig
- De vendbare skrallene har et ergonomisk, robust plasthåndtak for komfortabelt og sikkert arbeid
- Kan reverseres med én hånd ved hjelp av omskifterhjul
- Den lille 5° trekkvinkelen gjør det mulig å stramme eller løsne skruene raskt og enkelt
Spesielt høy kvalitet for lang levetid
- Overflatene er forkrommet og polert
- Overflaten gir varig motstand mot rust og sikrer en levetid langt over gjennomsnittet
- Lang levetid reduserer kostnadene for byttedeler og lager
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.