Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
1/4-tommers momentskrutrekker
1/4-tommers momentskrutrekker - 1
1/4-tommers momentskrutrekker - 2
1/4-tommers momentskrutrekker - 3

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

1/4-tommers momentskrutrekker

Med erstatningsblad
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
Momentskrutrekker for kontrollert stramming til et bestemt moment


  • Momentverdi via en integrert vindusskala med numerisk visning, justeres med innstillingsverktøyet

  • Ergonomisk 2-komponenthåndtak, lett, kompakt og brukervennlig design. Det ergonomiske håndtakets størrelse er tilpasset momentområdet.

  • Hørbart klikk når det angitte momentet er nådd.

  • Bitsadapter for ¼ tommers bits

  • Nøyaktighet på +/- 6 % fra den innstilte skalaverdien.

  • I henhold til DIN EN ISO 6789, BS EN 26789

  • Leveres i en plastboks


Leveringsomfang:


  • Håndtak

  • Justeringsverktøy

  • Bitsadapter for ¼ tommers bits

  • Fabrikkalibrering og testrapport