Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
1000V VDE-skrutrekker, Phillips, slank
Problemfri tilgang til dyptliggende skruer på trange plasser
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Isolasjon med redusert bladdiameter for arbeid på trange plasser
- Hindrer at isolasjonen frynser og skades
- Symbol trykt på enden av skrutrekkerhåndtaket for rask identifisering
- Blad: svart oksid-finish
- Tilkobling: DIN ISO 8764-I-PH
Individuelt testet i tråd med IEC 60900
For kontroll- og fordelingsbokser, automatsikringer, rekkeklemmer, reléer osv.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.