Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
13-pol reléholder 12 V Med utkoblingskontakt for tåkelys bak
13-pol reléholder 12 V Med utkoblingskontakt for tåkelys bak - 1
13-pol reléholder 12 V Med utkoblingskontakt for tåkelys bak - 2
13-pol reléholder 12 V Med utkoblingskontakt for tåkelys bak - 3
13-pol reléholder 12 V Med utkoblingskontakt for tåkelys bak - 4

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

13-pol reléholder 12 V Med utkoblingskontakt for tåkelys bak
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
Inkl. gummisokkel



13-pol


  • Bajonettfestesystem

  • Driftstemperatur: -40 °C til +85 °C

  • Strømstyrke: maks. 25 A (med 2.5 mm² ledning)

  • Kontaktmerking i samsvar med ISO 11446

  • Skruekontakter som tåler større trekkbelastninger

Samsvar med ISO 11446



Beskyttelsesklasse IP 54