Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
15-pols kobling Standard 24 V

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

15-pols kobling Standard 24 V
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
  • Med strekkavlastning

  • Inkluderer 15 krympekontakter (12 x 1,5 mm2, 3 x 2,5 mm2)

ADR-godkjent, TÜV-sertifisert, overholder ISO 12098