Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Oppladbart batteri Li-ion 18 V BASIC M-CUBE Li-ion 18 V BASIC M-CUBE
Kompakt og kraftig 18-volts Li-ion-batteri med lang levetid for profesjonell og universell bruk med de nye Würth-batteriverktøyene
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/80414907.jpg)
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Tett passform og optimal varmefjerning
Integrert, robust celleramme som omslutter cellene og beskytter dermed batteriet mot overoppheting og vibrasjoner.
Lang levetid og optimal effektutnyttelse
Intelligent batteristyring med kontinuerlig individuell celleovervåking
Beskyttelse av batteriet og delene
Det robuste huset med myke komponenter beskytter batteriet mot skade fra fall og minimerer risikoen for riper på ømfintlige overflater.
Kontinuerlig overvåking av gjenværende batterikapasitet
Statusindikator for LED-lading
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.