Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
1K Brønnskum
1-komponent spesialskum med kombi-ventil til å lime og tette komponenter i bygg- og anleggsvirksomhet
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Kombi-ventilteknologi (2-i-1)
- Kan brukes med påføringsdyse eller skumpistol, (dyse er inkludert)
- Ingen nedetid hvis skumpistolen svikter
Erstatter arbeids- og tidkrevende muring
Enkel påføring, sparer tid og kostnader. Praktisk å bruke.
Vanntett liming
- Testet, vanntett opptil 0,5 bar, testet av MFPA Leipzig (testrapportnr. PB2.4/06-492-2)
- Tetter og trenger inn i selv de minste hullrom
Allsidig på grunn av bredt bruksområde
- Bestandig mot:
Bensin, olje, vann
Offentlig avløp
Kloakk
Vanlig kjemisk belastning
Alle bakterier og syrer som forekommer naturlig i jord
Miljøvennlig
Drivgassen inneholder ikke PFC- eller HFC-stoffer. Oppfyller spesifikasjonene i direktiv EC 842/2006.
Oppbevar på et kjølig og tørt sted. Oppbevar boksen stående for å unngå å skade ventilen. Bruk hansker under påføring da det friske skummet er svært klebrig. Beskytt dekorative overflater mot skitt; dekk til omkringliggende overflater med tape/film. Se EC-sikkerhetsdatabladet for mer informasjon om håndtering og sikkerhet. Må ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Boksen samles inn og brukes på nytt via PDR-systemet.
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, så må disse opplysningene kun betraktes som en veiledning basert på våre erfaringer. Det anbefales å gjøre egne forsøk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
OBS/Advarsel: Inneholder Isocyanater
- Fra 24. august 2023 kreves det tilstrekkelig opplæring før industriell eller profesjonell bruk.
For jevn og rask fylling av skjøter mellom brønnfuger i brønner (i samsvar med DIN 4034, del 2). For isolering og tetting av rørforbindelser i brønner, avløp og for installasjon av vannbehandlingssystemer. Utmerket heft på betong, murverk, stein, murpuss, treverk, fibersement, flere typer plast, som polystyren, PUR hardskum, polyester, hard PVC (bortsett fra polyetylen og silikongummi).
Overflaten må være tørr, frostfri, og ha en høy grad av dimensjonstabilitet og må være fri for støv, smuss, olje, fett, slippmidler og løse partikler. Fukt overflaten sparsomt med vann.
Bruk av pistol:
Kan brukes med PURLOGIC Xpress (art. nr. 0891 152 4) og PURLOGIC COMBIpress (art nr. 0891 152 6). Andre pistoler er ikke kompatible!
Skru boksen godt fast på pistolgjengene og rist boksen med pistolen kraftig i minst 30 sekunder. Påfør jevnt med brønnskum i brønnringen.
Bruk av skumlanse:
Skru skumlansen på ventilen og rist boksen kraftig i minst 30 sekunder. Påfør jevnt med brønnskum i brønnringen.
Den neste brønnringen må monteres innen 10 minutter. Ikke skjær eller spre skum som kommer ut fra ringen. Fjern overflødig, ferskt skum umiddelbart med Purlogic pistolrens, fjern herdet skum mekanisk.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.