Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
1-komponent universalskum Purlogic Zero hvit
Universal isolasjonsskum uten isocyanater, klar til bruk.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Isocyanatfri
- Sikkerhetsventil
- God kantheftegenskap
- Limer alle tradisjonelle bygningsmaterialer (unntatt polyetylen, silikon og fett, olje, formslippmidler og lignende stoffer)
- Kapasitet på opptil 10 lengdemeter (skjøt: 20x50 mm)
- Skummet er halvfast, mugner ikke og er bestandig mot aldring
Dette produktet er produsert under kontroll av kvalitetsstyringssystemer i samsvar med ISO 9001 godkjent av Bureau Veritas Certification.
- Skumfylling av mekanisk monterte vindus- og dørkarmer og vindusposter
- Fylling av koblinger og skjøter på ferdigmonterte ytterdørkarmer
- Skumfylling av hulrom og små fordypninger i vegger eller alle typer ledningskanaler
Overflatene som skal limes må være rene, tørre, lastbærende og uten fett. Lett fukting av overflaten forbedrer festeevnen og herdingen samt skummets cellestruktur. Rist boksen godt ca. 20 ganger for å sikre at innholdet i boksen blandes og at skumkvaliteten blir optimal.
Påføring med adapter:
Ved bruk av adapter fjerner du pistolringen fra boksen ved å vri mot klokken. Skru adapteren sammen med forlengelsesslangen godt inn på ventilen, så langt det går. Fordelingen av skummet kan reguleres nøyaktig ved å trykke på adapteren. Bruk adapteren forsiktig for å kontrollere skummengden.
Påføring med pistol:
Merk deg informasjonen i pistolens bruksanvisninger. Fjern låseøret på sikkerhetsadapteren til pistolringen. Posisjoner boksen og skru pistolen sammen med gjengeadapteren på
gjengeringen på boksen. Boksen må ikke vippes eller roteres for mye under denne prosessen. Doser skummet ved å trykke forsiktig på avtrekkeren.
Skjøter og hull må bare fylles moderat, da skummet vil utvide seg med opptil 200 %. Skjær av overflødig skum som har stivnet helt med en kniv. La bokser som ikke er helt tomme stå med skumpistolen påmontert til neste gangs bruk.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.