Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Billøfter 2 søylet WWE199 Gamma 3,5t STD arm
Billøfter med god løftehøyde og en stor passeringsbredde
Elektromekanisk drift sikrer pålitelig løfting, og designet gir enkel tilgang og sikkerhet
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Billøfter med en lastekapasitet på 3500 kg, ideell for flere ulike kjøretøy
- Gir en løftehøyde på 1930 mm
- Passeringsbredde på 2650 mm gir rikelig med plass for enkel tilgang og manøvrering
- Elektromekanisk drift sikrer pålitelig og jevn løfting
- Stor avstand mellom søylene gir fleksibilitet og komfort under arbeidet
- Fleksibel armløsning med oppbevaringsbrett på armene for praktisk verktøyoppbevaring
- Løftemutter i PA6G+MOS2 (kunststoff) og løfteskrue av rustfritt stål for lang levetid og holdbarhet
- Rulleføring av løftestol (ikke glidere) for jevn bevegelse
- Pulverlakkert for ekstra beskyttelse mot korrosjon
- Elektronisk synkronisering av løftearmer for presis og balansert løfting
- Solid og stabil konstruksjon, anbefalt gulvtykkelse er 20 cm
- Produsert etter EN 1493-10
- Motoreffekt: 2 x 2,6 kw Sikring: min 32A
- Lakkert i RAL 7016 antrasitt grå
Spenning:230V/400V 3-fas
Billøfter egnet for verksteder og kontrollstasjoner for reparasjon, vedlikehold og inspeksjon
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.