Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Billøfter 2-Søylet P06-199/GAMMA X-arm
Billøfter med 3500 kg kapasitet og elektromekanisk drift.
X-arm løsning for svært fleksibel tilgang til løftepunktene på bilen.
Spesielt egnet for EL-biler.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Mekanisk 2-søylet billøfter uten bunnramme med X-arm løsning, som gjør løfter meget fleksibel iht plassering av løftepunktene på bilen.
- Passer derfor biler med både kort og lang avtsand på løftepunktene.Spesielt praktisk for EL-biler.
- Ekstra løftehøyde gjør også at denne er spesielt egnet for høyere arbeidere under bilen.
- Bryterpanel med digital telling av antall løft
- Lakkert i RAL 7016 antrasitt grå
Egnet for verksteder og kontrollstasjoner som vedlikeholder og reparerer personbiler
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.