Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Billøfter 2-Søylet løfter WWE Hydr.199 WRX 5,5T
Billøfter med 5,5 tonn kapasitet og elektrohydraulisk drift
Høy konstruksjon gir god løftehøyde
X-arm løsning for svært fleksible løftearmer iht løftepunkter på kjøretøy
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Hydraulisk 2-søylet løftebukk uten bunnramme
- Produsert etter EN 1493-10
- ElektrohydrauliskHydraulisk synkronisering av begge løftearmene, uansett vektfordeling
- Sikkerhetsanordning ved blokkering av løftearmene
- Sikkerhetsventil for kontroll av senkehastighet
- Automatisk låsing av løftearmene
- Sikkerhetsventiler for event. overbelastning eller slangebrudd
- CE-godkjent
- Anbefalt gulvtykkelse 30 cm (20 cm)
- Leveres uten hydraulikkolje
- Motoreffekt: 2,2 Kw
- Løftetid ved full belastning: 35 sek.
- Senketid ved full belastning: 45 sek.
- Tre-fase motor: 230/400V/50Hz
Totalhøyde 5125mm - På spesial bestilling 4125 mm
2-Søylet løfter for løft av tyngre kjøretøy i bilverksteder for vedlikehold, reparasjon og inspeksjon.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.