Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Kjøretøyløfter 2 søylet hydraulisk løfter WWE 199 WL 8T
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Elektrohydraulisk kjøretøyløfter uten bunnramme
- Hydraulisk synkronisering av begge løftearmene sikrer jevn løfting uansett vektfordeling
- Sikkerhetsanordning ved blokkering av løftearmene
- Sikkerhetsventil for kontroll av senkehastighet
- Automatisk låsing av løftearmene for ekstra sikkerhet under bruk
- To leddet / to delte armer gir fleksibilitet og enkel tilgang til kjøretøyet
- Sikkerhetsventiler beskytter for evt. overbelastning eller slangebrudd
- CE-godkjent og produsert etter EN 1493-10
- Anbefalt gulvtykkelse for installasjon er 30 cm (20 cm)
3-fas motor: 230/400V/50Hz
NB: Leveres uten hydraulikkolje
2 søylet hydraulisk løfter med kapasitet på 8000kg for løfting av kjøretøy ved reparasjon og vedlikehold
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.