Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
To-komponent universalplugger Shark Twist®
To-komponent universalplugger Shark Twist® - 1 To-komponent universalplugger Shark Twist® - 2 To-komponent universalplugger Shark Twist® - 3 To-komponent universalplugger Shark Twist® - 4 To-komponent universalplugger Shark Twist® - 5 To-komponent universalplugger Shark Twist® - 6 To-komponent universalplugger Shark Twist® - 7 To-komponent universalplugger Shark Twist® - 8 To-komponent universalplugger Shark Twist® - 9
Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/-AGEF3peWx4

To-komponent universalplugger Shark Twist® - 1
To-komponent universalplugger Shark Twist® - 2
To-komponent universalplugger Shark Twist® - 3
To-komponent universalplugger Shark Twist® - 4
To-komponent universalplugger Shark Twist® - 5
To-komponent universalplugger Shark Twist® - 6
To-komponent universalplugger Shark Twist® - 7
To-komponent universalplugger Shark Twist® - 8
To-komponent universalplugger Shark Twist® - 9

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

To-komponent universalplugger Shark Twist®

Den enkle, innovative universalpluggen kombinerer fleksibilitet og enkel installasjon med en åtteveis knute

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 5 utgaver
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
Ett anker. Åtte knuter.


  • Pluggen kan settes inn i flukt med kun én finger uten behov for en hammer

  • Enkel å skru inn, noe som gir raskt feste


For universell bruk


  • For festing av komponenter i forbindelse med en skrue med tregjenge og metrisk gjenge

  • Hver pluggdimensjon kan kombineres med flere skruediametre


Høy sikkerhet


  • Åtte knuter med svært stor kontaktflate gir sikkert grep

  • Høye belastningsverdier for plugger i et redundant, ikke-strukturelt system i betong og murverk i forbindelse med ASSY-D-skruen, bekreftet i ETA-vurdering, for større sikkerhet

  • Lavt installasjonsmoment og høyt overtrekksmoment

  • Beskyttelse mot overstramming av pluggen i borehullet


Holdbarhet og motstand


  • Bestandig mot aldring, forvitring og råtedannelser

  • UV-bestandig i opptil seks uker


Stort antall festealternativer


  • Ideell for festing av lette til middels laster

  • Kan brukes utendørs og våtrom kombinert med en rustfri eller syrefast skrue


En annen fordel


  • Takket være den spesielle plastkombinasjonen til SHARK TWIST kan til og med skruer med metriske gjenger skrus inn uten problemer, for eksempel gjengede skruebolter eller stenger for hengende gjenstander i VVS-installasjoner eller metriske skruer

ETA-22/0877

Merknad

Ved installasjon anbefaler vi bruk av ASSY-D-skruen.

Bruksområde
Instruksjoner

ETA-22/0877