Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Shark Twist® To-komponent universalplugger
Nyutviklet to-komponent universalplugg for lette- og mellomtunge innfestninger i betong, tegl, lettklinker og bygningsplater som sponplater, kryssfiner, OSB og gipsplater.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Rask, fleksibel installasjon
- Enkel: Kan monteres uten bruk av hammer
- Rask: Svært enkel montering av skruen
- Allsidig: For tregjenger og metriske gjenger
- Fleksibel: Hver pluggdimensjon kan kombineres med flere skruediametre
Høy grad av sikkerhet
- Nyskapende: 8-folds knyting med ekstremt stor kontaktflate
- Testet: Testet, høye Lastkapasiteter
- Optimalisert: Lavt installasjonsmoment og høyt overtrekksmoment
- Ingen rotasjon av pluggen i borehullet
- Sertifisert: ETA ved montering av ikke bærende bygningsdeler i kombinasjon med ASSY D.
Bestandig mot aldring, forvitring og råtedannelser
- UV-bestandig < 6 uker
- Halogen- og silikonfri
EKSTRA: Takket være den spesielle plastsammensetningen til SHARK® TWIST kan til og med skruer og bolter med metriske gjenger skrus inn uten problemer, for eksempel gjengebeslag eller stenger for hengende gjenstander i VVS-installasjoner eller metriske skruer
ETA-12/0042
ETA-12/0042
- Universelt plastanker
- Kan brukes i betong, solid murstein, solid kalsiumsilikatblokk, vertikal hullstein, hul kalsiumsilikatblokk, porebetong, gipsplater, gipsfiberplater
- Egnet for å feste lett til middels last, som gardinskinner, vegghyller, lette hengende skap, bilderammer, speil, lamper, kabelkanaler, kabelklemmer, elektriske brytere, servanter, håndklestativ, informasjonsskilt og bevegelsesdetektorer
- For å feste komponenter sammen med en treskrue eller sponplateskrue
- Kan brukes utendørs eller i våtrom kombinert med en skrue i rustfritt stål
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.