Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
2-komponents konstruksjonslim MMA Bond
Svært kraftig og raskt herdende konstruksjonslim for sterk og holdbar sammenføyning.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Skader ikke overflater
- Herder ved romtemperatur med kort åpningstid
- Meget god UV-motstand og gode aldringsegenskaper
- Kan fylle tomrom på opptil 5 mm
- Enestående støt-, skrelle- og skjærefasthet.
- Eksepsjonell vedheft uten priming til materialer som metaller, lakkerte overflater, aluminium, PVC, glassfiberarmert plast, ABS, polykarbonat og plastmaterialer
Bilindustrien, bygg- og anleggsbransjen og monteringsindustrien. Glimrende vedheft til en rekke overflater uten bruk av grunning, inkludert til metaller, malte overflater, aluminium, PVC, glassfiberforsterket plast, ABS, polykarbonat og plast. Kan males over de fleste typer maling.
Rengjør og tørk overflaten som skal limes. Overflaten må være fri for støv og fett. Koble blanderøret til patronen, og trykk ut 2 cm. Før bruk, må du kontrollere at de to komponentene er helt blandet. 1:1 blandingsforhold Åpningstid ca. 6 minutter ved 23 °C. Etter påføring av limet settes delene sammen (innen den åpne tiden) og klemmes eller presses umiddelbart. Herdetid ca. 20 min ved 23 °C. Fullstendig herdetid: 24 timer ved 23 °C Merknad: Høyere eller lavere temperaturer enn 23 °C kan påvirke åpnings- og herdetiden.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.