Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
2-komponent, jordet kontaktkobling Med spenningsindikator
2-komponent, jordet kontaktkobling Med spenningsindikator - 1
2-komponent, jordet kontaktkobling Med spenningsindikator - 2
2-komponent, jordet kontaktkobling Med spenningsindikator - 3
2-komponent, jordet kontaktkobling Med spenningsindikator - 4
2-komponent, jordet kontaktkobling Med spenningsindikator - 5
2-komponent, jordet kontaktkobling Med spenningsindikator - 6
2-komponent, jordet kontaktkobling Med spenningsindikator - 7

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

2-komponent, jordet kontaktkobling Med spenningsindikator

Med spenningsvisning
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
  • For kabler opptil 3G 2,5 mm²

  • Med selvlukkende hengslet lokk

  • Tåler svært høy mekanisk belastning, kan rulles over med opptil 4 tonn

  • Motstandsdyktig mot UV, varme og kulde

  • Rask tilkobling på grunn av stort terminalrom

  • 90 ° hurtiglåsesystem – tidsbesparende

  • Knekkbeskyttende hylse for å beskytte mot kabelbrudd

  • Godt grep og sklisikkert

  • Produsert i Tyskland

DIN 49440/441