Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
2-komponent, jordet kontaktkobling Med spenningsindikator
Med spenningsvisning
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter


Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- For kabler opptil 3G 2,5 mm²
- Med selvlukkende hengslet lokk
- Tåler svært høy mekanisk belastning, kan rulles over med opptil 4 tonn
- Motstandsdyktig mot UV, varme og kulde
- Rask tilkobling på grunn av stort terminalrom
- 90 ° hurtiglåsesystem – tidsbesparende
- Knekkbeskyttende hylse for å beskytte mot kabelbrudd
- Godt grep og sklisikkert
- Produsert i Tyskland
DIN 49440/441
For innendørs og utendørs bruk
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.