Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
PURlogic® Fast 2-komponents monteringsskum
2K-monteringsskum for sikker installering av dørkarmer
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Når endelig styrke svært raskt
Reduserer oppskummingen til 60 minutter, noe som sparer tid og penger
God heftevne
God heftevne til nesten alle overflater som finnes innen bygg- og anleggsvirksomhet
Fincellet og jevn skumstruktur
Mottrykk unødvendig etter første oppskumming.
Testede produktegenskaper
- Lyddemping i fuger. Reduserer støynivået ved RST, W = 61 dB i samsvar med DIN 52210
- Varmeledningsevne. Reduserer termisk tap ved 0,035 W/(mK) i samsvar med DIN 52612
- Luftgjennomstrømning. Forhindrer trekk, basert på DIN 18055/EN 42
- Gjennomtrengelighet for vanndamp. Testet i henhold til DIN EN ISO 12572
- Energisparing i henhold til den tyske energisparingsforordningen (EnEV). Besparelser på oppvarming på 9 % basert på DIN 18055/EN 42
- Generelt testsertifikat fra bygningsmyndigheter. Oppfyller byggemateriell klasse B2 i samsvar med DIN 4102, del 1
- EMICODE-sertifisert
Svært finporet og glatt cellestruktur
Uten silikon og løsemiddel
Aldringsbestandig
Våre produkter med EMICODE-etiketten er miljøvennlige og har lave utslipp. EMICODE-klassifiseringssystemet tildeler etiketter til byggevarer som overholder de svært strenge helse- og miljøkravene til anerkjente institutter.
Hefter ikke til polyetylen, silikon. PTFE og fett.
Primer må påføres porøse og absorberende overflater. Ved montering av dørkarmer må det brukes kiler og avstivning på monteringspunktene. Den første oppskummingen kan ta lenger tid med fuktige bygningsflater. Det er ikke nødvendig å tilsette fuktighet (fukte overflatene) ved bruk av 2-komponents skum. Maks. 20 mm fugebredde i samsvar med IfT-direktivet.
* Målt ved 23 °C og 50 % fuktighet
EMICODE EC1plus: Svært lave utslipp: EMICODE-klassifiseringssystemet skiller mellom miljø- og helsekompatibilitet for byggevarer. Produktene med lavest utslipp har EC1plus-merket.
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
OBS/Advarsel: Inneholder Isocyanater
- Fra 24. august 2023 kreves det tilstrekkelig opplæring før industriell eller profesjonell bruk.
For installasjon av dørkarmer i tre og stål, vinduskarmer*, for fylling av større hulrom, slik som takkonstruksjoner, badekar og dusjkabinett og modell- og støpekonstruksjon.
* Må beskyttes mot trykkbelastning med tilstrekkelig støttebelastning.
Hefter til betong, stein, hard-PVC og tre.
Dekk til overflatene ved siden av arbeidsområdet før du starter arbeidet. Skru det vedlagte adapterrøret på ventilen. Drei den indre delen av den røde dreieskiven 5 ganger til høyre. Dette åpner B-komponenten. Rist flasken kraftig med ventilen vendt nedover ca. 20 ganger, slik at innholdet i boksen blandes og skumkvaliteten optimaliseres. Skummet må være jevnt limegrønn. Hvis dette ikke er tilfelle, rist boksen igjen.
Dør- og vinduskarmer av tre:
Når du skal montere dør- og vinduskarmer, må konstruksjonskomponentene justeres og festes i henhold til de nyeste standardene. Monter støttestag for dørkarmer. Påfør deretter skummet på tre punkter på venstre og høyre side. Fylle bare fugene eller hulrommene til 50 % med skum, fordi skummet vil utvide seg.
Dørkarmer i stål:
Dørkarmer i stål må være helt limt med skum, og de må også sikres mekanisk. Skjær vekk overflødig skum som har stivnet helt med en kniv. Fjern ferskt skum umiddelbart med Rens for pistolskum, art.nr. 0892 160.
Se det tekniske databladet for mer informasjon.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.