Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
3/4" Momentnøkkel 150-700Nm Tecos 3/4" momentnøkkel
Presisjonsnøkkel med nøyaktighet ±3% av innstilt verdi
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Mikrometerskrue for fininnstilling i 2,5 Nm-steg
Patentert lås hindrer ujustering under bruk
Innebygget forstørrelsesglass forenkler avlesingen av innstilt moment
Kalibreringssertifikat medfølger
Leveres i formstøpt plast oppbevaringsboks for beskyttelse når nøkkelen ikke er i bruk
Kun for høyre tiltrekking. Leveres uten omskifter for å sette skrallen i revers.
For alle typer momenttiltrekking medurs passende 3/4" pipeverktøy
Etter 30 000 klikk eller 12 mnd. bruk anbefales rekalibrering
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.