Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Pipe sekskant, 3/4 tommer Sortiment, 15 deler
Metrisk pipe for POWERDRIV®, praktisk metallskrin for verksted og mobil bruk, robust design, ZEBRA®-verktøy i profesjonell kvalitet
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Praktisk sortiment med 15 deler i metallskrin
- Dette sortimentet omfatter basisutstyr som er ideelt for verkstedsbruk og mobil bruk
- Det robuste metallskrinet med håndtak og klipslås har en tilnærmet evigvarende hardskuminnsats med klemeffekt
- Verdifulle verktøy forblir trygt på plass under transport
- Manglende verktøy kan oppdages på et øyeblikk
Perfekt for mange praktiske bruksområder
- 10 korte piper med POWERDRIV-drivverk og bredder over flater fra 22 til 50 mm
- Med innstikkbart håndtak og kardangledd
- Dette betyr at nesten alle skruforbindelser er mulig
For kraftig og effektiv skruing
- Ved hjelp av de stive forlengerne (finnes i to versjoner på 200 mm og 400 mm) overføres kraften direkte, og vinkelbevegelser på opptil 8° er mulig
- T-håndtaket gjør det mulig å løsne svært tette skruforbindelser
- Den vendbare skrallen har et ergonomisk, robust plasthåndtak for komfortabelt og sikkert arbeid
- Kan reverseres med én hånd ved hjelp av omskifterhjul
- Den lille 5° trekkvinkelen gjør det mulig å stramme eller løsne skruene raskt og enkelt
Spesielt høy kvalitet for lang levetid
- Overflatene er forkrommet og polert
- Overflaten gir varig motstand mot rust og sikrer en levetid langt over gjennomsnittet
- Lang levetid reduserer kostnadene for byttedeler og lager
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.