Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Oljefilterkoppsett 2 deler, til Toyota
For å løsne og trekke til oljefilterhus ved skifting av oljefilterinnsats.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Oljefilternøkkel nr. 27
- 14 flater / 64,5 mm innvendig diameter
- 3/8" + NV27 mm / aluminium
- Dobbeltinngrep med 6 utsparinger
Oljefilternøkkel nr. 28
- 14 flater / 64,5 mm innvendig diameter
- 3/8" + NV27 mm / aluminium
- Dobbeltinngrep med 2 utsparinger
Oljefilternøkkel nr. 27
- Aktuelle 1.8/2.0l 4-sylindrede modeller, f.eks. Corolla, Matrix, Prius, Premio, RAV4, Lexus CT200h, Scion, Camry, Avalon
Oljefilternøkkel nr. 28
- Toyota og Lexus 4-, 6- og 8-sylindrede motorer
- Toyota 3.5l V6 (2007-2008), diverse Toyota-modeller fra 2006
- Lexus (fra 2006) IS250/350, ES350, GS300/350/450h, RX350, LS460/600h L
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.