Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
3/8" HEX bitspipesett med løse klinger Bondhus 4 - 10 mm
Klinger og piper, 12 deler, 4, 5, 6, 7, 8 og 10 mm
, lange
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- 12 deler i plastboks med skuminnlegg
- Rette klinger uten trapping 150 mm
- Med standard 3/8" 6-kt. (HEX) piper som gir en totallengde på 170 mm sammensatt
- Klingene har Prohold® plastlåsing mot pipene, som gjør at delene sitter sammen under bruk, men kan demonteres
- Klingene og pipene kan brukes hver for seg, i for eksempel batteridrill
For alle typer skrujobber der man trenger lang rekkevidde
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.