Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
3/8" HEX bitspipesett med løse klinger Bondhus 4 - 10 mm

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

3/8" HEX bitspipesett med løse klinger Bondhus 4 - 10 mm

Klinger og piper, 12 deler, 4, 5, 6, 7, 8 og 10 mm
, lange
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
  • 12 deler i plastboks med skuminnlegg

  • Rette klinger uten trapping 150 mm

  • Med standard 3/8" 6-kt. (HEX) piper som gir en totallengde på 170 mm sammensatt

  • Klingene har Prohold® plastlåsing mot pipene, som gjør at delene sitter sammen under bruk, men kan demonteres

  • Klingene og pipene kan brukes hver for seg, i for eksempel batteridrill