Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
3/8" pipesett tommer Ko-ken
3/8" pipesett tommer i metallskrin med plastinnlegg
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Rødlakkert metallskrin med plastinnlegg
Innhold: 17 deler
- 1 stk. skralle 24-tenner, 200 mm
- 2 stk forlenger 125/250 mm
- 1 stl latmann med leddet hode 250 mm
- 1 stk. universalledd
- 1 stk. T-håndtak
- 12 stk. 6-kt. piper: 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8
- Metallkasse: 360 x 150 x 50 mm, 2 500 g
For alle typer skrujobber
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.