Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Pipesett 3/8" Sortiment, 19 deler
Pipesett for TX-skruer, praktisk metallskrin for verksted og ute i felt, robust design, ZEBRA®-verktøy i profesjonell kvalitet
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Omfattende sortiment i metallskrin, 19 deler
- Dette sortimentet omfatter basisverktøy som er ideelt for både verkstedsbruk og ute i felt
- Den robuste metallboksen med håndtak og klipslås har en tilnærmet evigvarende hardskuminnsats med klemeffekt som holder verktøyet på plass
- Verdifulle verktøy oppbevares trygt under transport
- Manglende verktøy oppdages på et øyeblikk
Perfekt for mange bruksområder
- 8 korte piper for utvendige TX-skruer med størrelse fra E5 til E14
- 8 korte bitspiper for TX-skruer fra TX15 til TX45
- Med kardangledd og forlenger
- Dette betyr at nesten alle TX-skrueforbindelser er mulig
For rask og effektiv skruing
- Den vendbare skrallen har et ergonomisk, robust 2-komponent plasthåndtak for komfortabelt og sikkert arbeid
- Kan reverseres med én hånd ved hjelp av omskifterhjul
- Den lille 5° trekkvinkelen gjør det mulig å stramme eller løsne skruer på trange plasser
Spesielt høy kvalitet for lang levetid
- Overflatene er forkrommet og polert
- Overflaten gir varig motstand mot rust og sikrer en levetid langt over gjennomsnittet
- Lang levetid reduserer kostnadene
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.