Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
3/8” piper Sortiment med 19 deler
Praktisk metallskrin for verksted og mobil bruk, robust design med støvbeskyttet skralle, ZEBRA®-verktøy av profesjonell kvalitet
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Praktisk sortiment med 19 deler i et solid metallskrin
- Dette sortimentet er et kompakt sett med grunnleggende utstyr som er ideelt for bruk i verkstedet og for mobil bruk
- Det robuste metallskrinet med håndtak og klipslås har en tilnærmet evigvarende hardskuminnlegg med klemeffekt
- Verdifulle verktøy holdes trygt på plass under transport
- Du kan umiddelbart se om noen verktøy mangler
Passende sokler for de vanligste skruforbindelsene
- 3/8-tommers pipesett som inneholder 14 metriske piper med størrelser fra 4 til 19 mm
For kraftig og effektiv tiltrekking
- De to stive forlengelsene, den vinklede forlengelsen og kardangleddet kan brukes til å overføre kraft direkte
Støvbeskyttet, vendbar skralle for arbeid under krevende forhold – belønnet med Red Dot Design Award
- Den smale skrallen har et forskjøvet hode som gir mer klaring
- Mekanismen med 72 tenner har to typer beskyttelse mot forurensning (beskyttelsesgrad IP 5X) og er vedlikeholdsfri takket være permanent smøring
- Firkantdrevet er spesielt robust og sterkt
- Den vendbare skrallen har et ergonomisk, robust plasthåndtak for komfortabelt og sikkert arbeid
- Den lille 5° trekkvinkelen gjør det mulig å skru på trangt plasser
- Den ergonomisk optimaliserte reverseringsspaken gjør det enkelt å bytte mellom rotasjon med og mot urviseren og gjør det også mulig å trykke på hodet på skrallen når du strammer uten å bytte retning ved et uhell
- Enda kraftigere enhåndsbetjening
Spesielt høy kvalitet for lang levetid
- Overflatene er forkrommet og polert
- Overflaten gir varig motstand mot rust og sikrer en levetid
- Lang levetid på verktøyene reduserer kostnadene
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.