Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
3/8” piper Sortiment, 42 deler

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

3/8” piper Sortiment, 42 deler

Piper og bits , praktisk metallskrin for verksted og mobil bruk, robust design, ZEBRA®-verktøy i profesjonell kvalitet
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
Omfattende sortiment på 42 deler bestående av 3/8 tommers piper i en metallboks


  • Dette sortimentet omfatter basisutstyr som er ideelt for verkstedsbruk og mobil bruk

  • Det robuste metallskrinet med håndtak og klipslås har en tilnærmet evigvarende hardskuminnsats med klemeffekt

  • Verdifulle verktøy forblir trygt på plass under transport

  • Manglende verktøy kan oppdages på et øyeblikk


Perfekt for mange praktiske bruksområder


  • 14 korte piper med bredder over flater fra 8 til 17 mm

  • 8 lange piper med flate bredder fra 8 til 21 mm

  • 8 korte piper for utvendige TX-skruer med bredde over flatene fra E5 til E15

  • 8 korte piper for TX-skruer med bredde over flatene fra TX15 til TX50

  • Kardangleddet bremses og holder vinkelen i den angitte posisjonen

  • Dette betyr at nesten alle skruforbindelser er mulig


For kraftig og effektiv skruing


  • Ved hjelp av de stive forlengerne (finnes i to versjoner på 75 mm og 250 mm) overføres kraften direkte, og vinkelbevegelser på opptil 8° er mulig

  • Den vendbare skrallen har et ergonomisk, robust plasthåndtak for komfortabelt og sikkert arbeid

  • Kan reverseres med én hånd ved hjelp av omskifterhjul

  • Den lille 5° trekkvinkelen gjør det mulig å stramme eller løsne skruene raskt og enkelt


Spesielt høy kvalitet for lang levetid


  • Overflatene er forkrommet og polert

  • Overflaten gir varig motstand mot rust og sikrer en levetid langt over gjennomsnittet

  • Lang levetid reduserer kostnadene for byttedeler og lager