Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
3/8" teleskopisk leddskralle
Kan forlenges til maks. 373 mm ved hjelp av låsemansjetter med låseenhet
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Standard: DIN 3122, ISO 3315
Optimal kraftoverføring
Teleskophåndtaket kan forlenges til maks. 373 mm
Behagelig arbeid
- Holdefunksjon for piper med quick release utløserknapp
- Fleksibelt, roterbart skrallehode med låseenhet. 72 tenner med roterende vinkel på 5°.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.