Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
3/8" teleskopisk leddskralle
3/8" teleskopisk leddskralle - 1
3/8" teleskopisk leddskralle - 2
3/8" teleskopisk leddskralle - 3
3/8" teleskopisk leddskralle - 4
3/8" teleskopisk leddskralle - 5

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

3/8" teleskopisk leddskralle

Kan forlenges til maks. 373 mm ved hjelp av låsemansjetter med låseenhet
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
Standard: DIN 3122, ISO 3315



Optimal kraftoverføring


Teleskophåndtaket kan forlenges til maks. 373 mm



Behagelig arbeid


  • Holdefunksjon for piper med quick release utløserknapp

  • Fleksibelt, roterbart skrallehode med låseenhet. 72 tenner med roterende vinkel på 5°.