Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
3-polet kobling 6 V-24 V

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

3-polet kobling 6 V-24 V
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
  • Driftstemperatur: -40°C til +85 °C

  • Maksimalt mål: 24 A (med 2,5 mm2 ledning), 16 A (med 1,5 mm 2 ledning)

  • Skruekontakter tåler større belastning

  • Dekselet dekker hele kontakten

  • Med ytterligere avlastning