3-polet kobling 6 V-24 V
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
- Driftstemperatur: -40°C til +85 °C
- Maksimalt mål: 24 A (med 2,5 mm2 ledning), 16 A (med 1,5 mm 2 ledning)
- Skruekontakter tåler større belastning
- Dekselet dekker hele kontakten
- Med ytterligere avlastning
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.