Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
4-lags slange Bridgestone
4-lags slange Bridgestone - 1
4-lags slange Bridgestone - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

4-lags slange Bridgestone

Høytrykkshydrauliske systemer for overføring av olje, drivstoff, luft og vann

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 2 utgaver
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
Meget høy trykkmotstand, alle størrelser arbeidstrykk maks. 420 bar.


  • 420 bar oppnås ved bruk av S0420-hylse og standardkoblinger.

  • 420bar oppnås hvis det brukes koblinger i ett stykke.


Slange av høy kvalitet i materiale og produksjon


Motstandsdyktig mot trykkstøt


  • Fire lags slange

  • syntetisk gummiolje, slitasje- og værbestandig god kvalitet.

  • Overgår kravene til standardene SAE 100 R15 / DIN 20023 / EN 856.

  • MSHA brannverngodkjenning

  • Fleksibel

  • Høy trykkmotstand

  • Kan brukes med både enkeltdeler og bevegelige koblinger
Merknad

Kan brukes på steder der en MSHA (Mining Safety and Health Administration) klassifisering er nødvendig, for eksempel i gruver.