Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Falsetang, 45° vinklet
22 mm smal, strømlinjeformet modell
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Kjeftbredde: 22 mm
- Kjeftdybde: 28 mm
- Vekt: 190 g
- Isolerte håndtak
Ved bøying av sinkplater, gir den bedre finish
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.