Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
7-pol kobling 12 V

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

7-pol kobling 12 V

Gjenget kobling med gummipakning beskytter mot vannsprut og smuss
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
En gjenget tilkopling passer til kabler med en diameter på 9,2 mm til 11,5 mm.



Aluminiumversjon med kabelavlastning



7-pol:


  • Dekselet dekker hele kontakten

  • Skruekontakter som tåler større trekkbelastninger

  • Driftstemperatur: -25°C til +75°C

  • Kontaktmerking i samsvar med ISO1724

  • Strømstyrke: Maks. 25 A (med 2,5 mm² ledning)

Samsvar med ISO 1724 (N-versjon)