Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
7-pol reléholder 12 V Med utkoblingskontakt for tåkelys bak
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Tåkelyset bak slås av på trekkvognen så snart en tilhenger er tilkoblet
7-pol:
- Dekselet dekker hele kontakten
- Skruekontakter som tåler større trekkbelastninger
- Driftstemperatur: -25°C til +75°C
- Kontaktmerking i samsvar med ISO1724
- Strømstyrke: Maks. 25 A (med 2,5 mm² ledning)
Samsvar med ISO 1724 (N-versjon)
Montert på trekkvogn
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.