- Med avlastning
- Inkluderer 7 krympekontakter (5 x 1,5 mm2, 2 x 6,0 mm2)
ADR-godkjent, TÜV-sertifisert, overholder ISO 7638
For kobling av kontakter på trekkvogn til kontakter på tilhenger
Egnet for trekkvogn og tilhengere med ABS-bremsesystem eller EBS-bremsesystem
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.