Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
24 V standard ABS/EBS-plugg For bremsesystemer

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

24 V standard ABS/EBS-plugg For bremsesystemer
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
  • Med avlastning

  • Inkluderer 7 krympekontakter (5 x 1,5 mm2, 2 x 6,0 mm2)

ADR-godkjent, TÜV-sertifisert, overholder ISO 7638