Inkluderer 7 krympekontakter (5 x 1,5 mm2, 2 x 6,0 mm2)
To ulike gummipakninger følger med for slanger med en diameter på opptil 15 mm eller bølgerør ND13 (nominell diameter)
ADR-godkjent, TÜV-sertifisert, overholder ISO 7638
Montert på trekkvogn og på tilhenger eller semitrailer
Egnet for trekkvogn og tilhengere med ABS-bremsesystem eller EBS-bremsesystem
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.