Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
ABS-brotsjsett 8 deler
For grundig rengjøring av ABS-sensorens hull i hjullagerhuset.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Etter rengjøring kan sensoren monteres uten skade og uten innkjøring.
- Ødelagte sensorer kan fjernes ved hjelp av det medfølgende spiralboret.
- Den dreibare skrallen gir tilgang selv på trange steder.
Leveringsomfang:
- 1 x ABS-brotsj, Ø10 mm x 150 mm for VW Golf 5, Polo 9N, T5, Škoda Fabia, Seat Ibiza, Opel Insignia
- 1 x ABS-brotsj, Ø11 mm x 84 mm for VW Beetle, Golf Plus + V + vi + VII, Jetta III + IV, Passat + CC osv. (fra 2003) / Audi A3, Q3 (fra 2013), TT / Seat Altea, Leon, Toledo III (fra 2004), Skoda (fra 2004)
- 1 x ABS-brotsj, Ø14 mm x 32 mm for BMW E38, E39, E52, E60, E61, E63, E64, E65, E66, E70, E71
- 1 x ABS-brotsj, Ø15 mm x 23 mm for Mercedes-Benz A-klasse, Mazda, Ford
- 1 x ABS-brotsj, Ø18 mm x 23 mm for Audi, VW, BMW E36, E46, Seat, Škoda
- 1 x ABS-brotsj, Ø18 mm x 34 mm for Audi, VW, Seat, Škoda, kommersielle kjøretøy
- 1 x spiralbor, Ø10 mm x 133 mm
- 1 x skrallekombinasjonsnøkkel. SW15, dreibar
- 3 x rengjøringsbørste, Ø13; 16; 19 mm
Rengjøring av styrehullet anbefales av produsenten av bremsedeler.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.