Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
ADAS kalibreringsverktøy WOW! ACS cars HUNTER
For rask kalibrering av førerassistentsystemer i kombinasjon med Hunter hjulinnstilling
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
ACS Cars ADAS kalibreringsrigg for HUNTER-hjulinnstilling.
WOW! ACS cars HUNTER
- Kalibreringsrigg, høydejusterbar (1,0 m til 1,85 m)
- Høydejusterbar (0,27 m til 1,0 m) og delbar tverrbjelke, med passende feste for HUNTER ADAS-sett*
- Måleskala for høydejustering av kalibreringsriggen og tverrbjelken
Leveringsomfang:
- Pulverlakkert, høydejusterbar kalibreringsrigg (1,0 m til 1,85 m), med tverrbjelke for montering av HUNTER ADAS-settet og måleskala for høydejustering
- Rillede opphengsskruer (8 hvite, 8 svarte)
- Målebånd
Nødvendig tilbehør:
- * HUNTER ADAS sett
- WOW! LOOQER diagnoseinterface
- WOW! diagnoseprogramvare
- WOW! kalibreringstavler, kjøretøyspesifikke
- W015301007 LOOQIT EXPERT: Enkle diagnostiske funksjoner
- W015301308 LOOQIT EXPERT DATA: EXPERT-lisens supplert med tekniske data og informasjon
- W015301309 LOOQIT EXPERT DATA ASSIST*: EXPERT-datalisens supplert med ubegrenset bruk av teknisk hotline / * ikke tilgjengelig i alle land!
Kalibrering av førerassistansesystemer skal utføres etter utført hjulinnstillingskontroll og -justering.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.