Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
ADAS kalibreringsverktøy WOW! ACS cars
For kalibrering av førerassistentsystemer
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Fleksibelt og kostnadseffektivt system for kalibrering av førerassistentsystemer
- 100 % i samsvar med bilprodusentene
- Kan utvides med dobbeltsidige, merkespesifikke kalibreringstavler
- Høy dekning av de fleste relevante kjøretøymerker
- Ideelt for uavhengige verksteder, bilglassbedrifter, karosseriverksted og dekkforhandlere
- Betjenes av én person
Leveringsomfang:
- Pulverlakkert, høydejusterbar, fjærbalansert kalibreringsrigg (1,0 m til 1,85 m høyde) med manøvreringshjul, håndtak og rillede opphengsskruer
- Høydejusterbar og demonterbare laserbjelker (0,27 m til 1,0 m med ekstra finjustering) med to fastmonterte laserpekere
- Måleskala for høydejustering av kalibreringsriggen og laserholderen
- To selvsentrerende firepunkts hjulklemmer (for felger fra 11 til 25 tommer)
- Metallboks, inkludert en krysslinjelaser, to målebånd, to speil-/skalaenheter og fire målebåndholdere
- For funksjonell kalibrering trenger man WOW! Diagnosesystem med WOW! Diagnoseprogramvare, WOW! LOOQER-diagnoseinterface, merkespesifikke kalibreringstavler og justeringsskinner (behøves kun for noen av kalibreringstavlene).
- Vi anbefaler Expert Data-programvarepakken – for full tilgang til Power Repair og WOW!-programvarehøydepunkter.
WOW! ACS Cars-verktøy med merkespesifikk kalibreringstavleutvidelse. Bruk de respektive kjøretøymodellspesifikasjonene fra diagnoseprogramvaren til å innrette og justere kalibreringsverktøyet foran bilen. Når verktøyet er riktig innrettet, starter du kalibreringsprosessen med programvaren.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.