- Merkespenning: U~ = 50V, U - = 60V
- Kjerneisolasjon på PVC kjerne
- Innvendig kappe med PVC
- Isolert utvendig med sort polyuretan
- UV-bestandig kjemikalier og i stor grad motstandsdyktig mot olje, temp, værbestandig
I henhold til ISO 4141, deler 1, 2 and 4 og DIN/ISO 6722-1 til 4
ADR-godkjent
TÜV-sertifisert (TÜ.EGG.003-94)
For ADR/GGVS-trailere og -semitrailere
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.