Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
ADR kabelstikkontakt
ADR-versjon med 16 inntak/uttak, komplett med armatur
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Husmateriale: vannbestandig, plast
Tilkobling: 10 PG 9 gjengekoblinger, 5 PG13.5 gjengekoblinger, 1 PG16 gjengekobling (4 hull kan bores bredere fra PG 9/PG13.5 til PG16)
Lukkemekanisme: 2 fjærklemmer eller 4 skruer
Feste: 4 hull 5,5 mm, akseavstand 65/110 mm.
Inkluderer:
- Tetningslåser 4 x PG 9, 2 x PG 13.5, 1 x PG 16
- 1 multitetningsinnsats
- 4 skruer 4 x 20, A2
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.