Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Brennersystem AGA X21 PRO
Kombinert gassveise- og gasskjærebrenner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- varmeoperasjoner.
- Du ønsker utstyr for sveising mellom 2 til 14 mm og skjæring mellom
- 25 til 50 mm.
- Tilleggsutstyr for varming på 1000 L er inkludert i
- verktøykassen.
- Inneholder:
- X 21 rundt håndtak
- X 21 skjæreansats 90° hevarm
- Skjæremunnstykke ANME-4
- Sveisebend 315 l/t
- Varmebend 1000 L
- Retursperreventil BV12
- Fastnøkkel
- Rensenåler
- Skjæretabell
- Leveres i solid koffert
- Produsert i henhold til NS-EN-ISO 5172
- bruksformål, som sveising, skjæring, varming, lodding, furebrenning,
- flammerensing og retting.
- Verktøykassen kan enkelt dekke alle
- disse arbeidsområdene ved å legge til individuelt tilbehør eller munnstykker
- tilpasset hver enkelt jobb.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.