Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
ASSY® 3,0 treskrue
Universalskrue i A4 rustfritt stål med forsenket hode (UH), AW-spor, freselommer og endefres
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Tidsbesparende
- God tilpasning mellom bit og skrue gjør det er mulig å holde selv lange skruer godt fast
- Minimal utkammingseffekt
Energisparende og lite belastning på verktøyet
- ASSY-gjengen gir 50% energibesparelse
- Endefresen reduserer friksjon i treet når skruen er satt inn
Fin utførelse
- Forsenket hode
- Freselommene er ikke så aggressive som fresespor, siden de pakker tresponet ned i treverket under hodet og gir et fint resultat
- Gjengene reduserer splitting av treet når de settes inn, spesielt i endeved og små stykker
Gode uttrekkingsverdier
- ASSY-gjengene gjør det vanskelig skru for langt
Omfattende bruksområder
- Freselommene betyr at skruen egner seg for både treverk og braketter
- Skruen fungerer godt på melamin og andre fine overflater
Rustfritt stål kan ikke herdes, derfor anbefales forboring i hardere trevarianter for å hindre overoppheting og brudd.
Treskruen er egnet for montering av ulike plater, planker, braketter osv. i svært korroderende miljøer der en vanlig treskrue vil ruste.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.