Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
ASSY® 4 A4 PH-beslagskrue A4-panhode i rustfritt stål, helgjenget
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 PH-beslagskrue A4-panhode i rustfritt stål, helgjenget - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 PH-beslagskrue A4-panhode i rustfritt stål, helgjenget - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 PH-beslagskrue A4-panhode i rustfritt stål, helgjenget - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 PH-beslagskrue A4-panhode i rustfritt stål, helgjenget - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 PH-beslagskrue A4-panhode i rustfritt stål, helgjenget - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 PH-beslagskrue A4-panhode i rustfritt stål, helgjenget - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 PH-beslagskrue A4-panhode i rustfritt stål, helgjenget - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 PH-beslagskrue A4-panhode i rustfritt stål, helgjenget - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 PH-beslagskrue A4-panhode i rustfritt stål, helgjenget - 9

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

ASSY® 4 A4 PH-beslagskrue A4-panhode i rustfritt stål, helgjenget

Helgjenget treskrue laget av rustfritt austenittisk A4-stål av høy kvalitet med senkhode for å feste metallprofiler eller beslag i tre i korrosive miljøer.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 7 utgaver
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
Nytt patentert drivspor RW for bedre passform og høyere kraftoverføringer


  • større kontaktflate på bitset gir mer kraft

  • Mer stabilitet, arbeid med én hånd, presis posisjonering på grunn av det tette sporet og perfekt passform på bitsen

  • Færre bitsendringer, 1 bits for mange skruediametre

  • Kompatibel med det forrige AW-sporet


Flat festing av platemetall på underlaget for sekundære formål


  • Flatt, sylindrisk hode avrundet med en linse

  • Stor kontaktflate


Høyere torsjonsmoment


  • Høye kraftoverføring i hardt tre på grunn av den grove gjengens forsterkede og asymmetriske flankegeometri

  • Bedre feste takket være høye gjengeflanker


Nyutviklet gjengegeometri sikrer at skruene biter umiddelbart


  • Redusert oppsplitting på grunn av slageffekten til de kuppelformede freseelementene i spissen

  • Lavere friksjon ved innskruing gir bidrar til at innskruingsmomentet kan reduseres


Forbindelse i rustfritt stål for treforbindelser i utendørs områder utsatt for værpåkjenninger


  • Laget av austenittisk, A4 syrefast stål

  • Kan brukes i et landlig eller urbant miljø eller i en industriatmosfære uten vesentlig eksponering overfor klorider eller SO2

  • Med friksjonsbegrensende belegg for enkel innskruing
Merknad
  • Austenittisk rustfritt stål har god korrosjonsbestandighet mot aggressiv industriluft, sjøluft, vann fra kranen, elvevann, gruvevann og saltvann og tre som inneholder garvesyre. Det er til en visst grad bestandig mot syre, og egner seg ikke for atmosfærer som inneholder klorgass

  • Vi anbefaler å bruke Würth-programvaren eller tilsvarende konstruksjonshjelpemidler for planlegging og dimensjonering av konstruksjonen. Dimensjonering av ASSY-skruene kan gjøres i Würth-programvaren for konstruksjonsvirke, fra en ∅ på 5 mm

  • ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 helgjengede sponplateskruer er optimalisert for bruk i tre og bearbeidede trematerialer. For bruksområder med plastankere der lastkapasiteten også kan reduseres, bruker du kun skruer med en optimalisert gjengespiss (spiss med freseribber, borspiss, selvborende spor osv.), for eksempel ASSY D-skruer med senkhode eller panhode

ETA-11/0190-godkjent

Kravene i den europeiske tekniske vurderingen (ETA) må overholdes.